Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CO-9050157-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CO-9050157-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair CO-9050157-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair CO-9050157-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair CO-9050157-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair CO-9050157-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair CO-9050157-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair CO-9050157-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair CO-9050157-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107722500
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050157-WW
EAN/GTIN:
     840006662297
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Ventilatoren Strom
0.38 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
178 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Maximaler Luftstrom
65.57 cfm
Minimum Luftdruck
0.17 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.68 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
5 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
34.1 dB
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
550 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2100 RPM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,47*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,84*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,87*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 167,51*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,04*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 271,69*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 277,95*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 361,09*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 397,56*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 405,68*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,18*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 351,30*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 481,43*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 482,11*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 540,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.