Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic MagFlow 1225 PWM (3-Fan Kit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seasonic MagFlow 3-Fan Kit Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Seasonic MagFlow 3-Fan Kit Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Seasonic MagFlow 3-Fan Kit Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Seasonic MagFlow 3-Fan Kit Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Seasonic MagFlow 3-Fan Kit Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Seasonic MagFlow 3-Fan Kit Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Seasonic MagFlow 3-Fan Kit Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Seasonic MagFlow 3-Fan Kit Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Seasonic MagFlow 3-Fan Kit Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Seasonic MagFlow 3-Fan Kit Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1119384
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     MAGFLOW-3
EAN/GTIN:
     4711173877592
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Seasonic 120.4 x 124.2 x 26.6mm / Fluid Dynamic Bearing / 63.33 CFM / 33.78 dBa / 2200 RPM / Magnetic Cables for easy installation
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Fan Size:
120 mm
RGB:
no
Quantity in Pack:
3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 56,84*
€ 73,26*
2 Tage
90
€ 4,50*
ab € 56,86*
€ 74,10*
Lager 1546
11
€ 5,50*
ab € 57,41*
€ 74,83*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,96*
€ 78,18*
3 Tage
5
€ 8,00*
ab € 69,72*
€ 89,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,27*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,25*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,17*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,42*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,60*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 140,57*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,18*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 330,52*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 35,31*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,13*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,72*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,25*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,75*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 109,46*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 104,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.