Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzehandschuhe ActivArmr® 43-113 Gr.10 gelb Baumwolle/Kevlar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr 43113 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 43113 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 43113 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 43113 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 43113 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     1498-4000371400
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     43113100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: Baumwolle / Kevlar® · gestrickt · langer Strickbund · für präziseste Arbeiten unter Hitzebedingungen · Schnittschutzlevel E · Kontakthitzefestigkeit Level 3 · herausragende Schnitt-, Weiterreiß- und Abriebfestigkeit · weich, komfortabel und absorbierend · silikonfrei · kurzfristiger Kontakt bei trockener Hitze bis zu 350 °C · Anwendung: Handhabung von Heißglas, Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven, Entformen von Thermokunststoffen, ReifenproduktionWeitere technische Eigenschaften:· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: X· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 5· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Kontakthitzefestigkeit:
Level 3
PSA-Kategorie:
III
Hitzeschutz max. kurzfristig:
Kontakthitze 350 °C
Länge ca.:
330 mm
Abriebfestigkeit:
1
Farbe:
gelb
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
E
Marke:
ANSELL
Ausführung:
langer Strickbund
Material:
Baumwolle/Kevlar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hitzeschutzhandschuh 350°c gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Abriebfestigkeit Level 2, Hitzehandschuhe, Hitzehandschutz, Mercury · W-Nr. 43-113, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 24,36*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,90*
ab € 20,25*
€ 25,29*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,48*
€ 26,02*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 21,48*
€ 26,21*
Lager 1498
134
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 24,12*
€ 29,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,80*
€ 33,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,12*
€ 28,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
43113110
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.