Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke mit Polfilter Datalogic 950811290 - S100-PR-2-B10-PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107584
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950811290
EAN/GTIN:
     4250738128286
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
  • Reflexionslichtschranke mit Polfilter
  • Hell-/Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Reichweite: 0,01...6 m
  • Lichtart: Rotlicht
  • Radiale Optik
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: Kabel 2 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Funktionsprinzip:
Reflexionslichtschranke mit Polfilter
Reichweite max.:
6 m
Baureihe:
S100
Betriebsreichweite:
0,01...6 m
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Funktionsanzeige:
LED gelb
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
500 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Baugröße:
12 x 31,5 mm
Baulänge:
19,8 mm
Anschluss:
Kabel
Kabellänge:
2 m
Werkstoff Gehäuse:
ABS | PMMA
Werkstoff Optik:
PC
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: datalogic reflexions-lichtschranke, datalogic reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Lichttaster, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
23
€ 5,99*
ab € 25,32*
€ 34,54*
€ 4,00*
ab € 34,34*
€ 46,76*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,12*
€ 55,15*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 57,33*
€ 3,50*
ab € 56,73*
€ 73,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
S940700023
ab € 2,19*
Zubehör
Datalogic
S940700972
ab € 2,24*
Zubehör
Datalogic
95ACC2800
ab € 3,98*
Zubehör
Datalogic
S940700048
ab € 3,42*
Zubehör
Datalogic
S940700075
ab € 2,76*
Zubehör
ifm electronic
E21269
ab € 22,03*
Zubehör
ifm electronic
E20005
ab € 5,54*
Zubehör
ifm electronic
E20452
ab € 4,01*
Zubehör
ifm electronic
E21015
ab € 13,40*
Zubehör
ifm electronic
E20004
ab € 5,22*
Zubehör
ifm electronic
E21159
ab € 96,72*
Zubehör
ifm electronic
E20454
ab € 13,04*
Zubehör
ifm electronic
E20453
ab € 7,48*
Zubehör
Leuze electronic
50040820
ab € 5,34*
Zubehör
Datalogic
95ACC3470
ab € 2,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.