Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm Electronic E20452 Reflektor E20452 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-675712-BP
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E20452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflektor für lichtschranken ifm
Tripelspiegel

Reflektor für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken mit einer reflektierenden Fläche von 28 x 45 mm. Mittels der zwei Schraublöcher (Ø 3,5 mm) lässt sich der Spiegel auf den Untergrund aufschrauben.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Reflektor · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Typ (Hersteller-Typ): E20452

Hinweis:
Die Abmessungen beziehen sich auf die Außenmasse.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
ifm Electronic
Typ (Hersteller-Typ):
E20452
Ausführung (allgemein):
Eckig
Typ:
E20452
Umgebungs-Temperatur:
-10 - +58 °C
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: reflektor für lichtschranken, ifm Electronic, E20452, 191-9860, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 5,57*
€ 5,46*
ab € 4,07*
€ 5,67*
4 Tage
39
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 5,74*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,16*
€ 5,77*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.