Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S940700048 Reflektor R2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DataLogic
DataLogic
Artikel-Nr.:
     102-1488396-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S940700048
EAN/GTIN:
     8027893018143
Suchbegriffe:
Datalogic
S940700048
R2
sensorenzubehör
Datalogic S940700048 Reflektor R2 Ausführung (allgemein) Rund 1 St.

Reflektor

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Marke:
Datalogic
Typ (Hersteller-Typ):
R2
Ausführung (allgemein):
Rund
Typ:
R2
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,30*
3 Tage
192
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 5,31*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,15*
€ 6,18*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,53*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 12,83*
€ 18,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.