Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S940700075 Reflektor R5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     102-1488406-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S940700075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Datalogic S940700075 Reflektor R5 Ausführung (allgemein) Rund 1 St.

Reflektor

Technische Daten:
Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Produktabmessung, Ø: 83 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
83 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Marke:
Datalogic
Typ (Hersteller-Typ):
R5
Ausführung (allgemein):
Rund
Typ:
R5
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: Datalogic, S940700075, R5, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,64*
3 Tage
469
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 4,66*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,43*
€ 5,39*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,77*
€ 3,50*
ab € 19,57*
€ 27,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E20914
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.