Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack DataLogic S940700972 Reflektor R3 Ausführung (allgemein) Rechteckig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045359
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S940700972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datalogic
S940700972
R3
sensorenzubehör
3er Pack DataLogic S940700972 Reflektor R3 Ausführung (allgemein) Rechteckig

Kategorie: Reflektor
Typ: R3
Inhalt: 1 St.
Breite: 22 mm
Höhe: 7.4 mm
Länge (Tiefe): 82 mm
Typ: R3
Produkt-Art: Reflektor
Ausführung: Rechteckig
Hersteller-Nr.: S940700972
EAN: - - - - - - - - -
Innen-Abm. (BxHxT) 538 x 245 x 405 mm

Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,59*
3 Tage
197
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 3,61*
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,78*
€ 4,20*
Lager 1039
64
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,38*
€ 37,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,28*
€ 44,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,75*
€ 40,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,90*
€ 37,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,35*
€ 36,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 27,38*
€ 32,58
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,12667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.