Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm Electronic E21015 Reflektorfolie E21015 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-675713-BP
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E21015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
Reflexfolie
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Reflexlichtfolie

Folie für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken. Die maximal reflektierende Fläche beträgt 50 x 1000 mm. Die Befestigung erfolgt mittels Kleben auf die Fläche.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Reflektorfolie · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Typ (Hersteller-Typ): E21015 · Weitere technische Daten: Typische Rückstrahlwerte bei 0,2° Beobachtungswinkel und Ausleuchtungswinkel 5° / 40°: 1000/ca. 300 cd/lx x m² · Verklebungstemperatur: 16 - 25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
ifm Electronic
Typ (Hersteller-Typ):
E21015
Ausführung (allgemein):
Folie
Typ:
E21015
Umgebungs-Temperatur:
(Dauer/im verklebten Zustand) -25 - +65 °C
Produkt-Art:
Reflektorfolie
Weitere Suchbegriffe: reflexfolie ifm, reflexfolie, ifm Electronic, E21015, 359-3151, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,40*
€ 18,98*
4 Tage
42
€ 5,99*
ab € 13,85*
€ 19,00*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,43*
€ 23,50*
€ 8,95*
ab € 16,84*
€ 24,20*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 30,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.