Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm Electronic E20005 Reflektor E20005 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-675714-BP
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E20005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflektor für lichtschranken
ifm Electronic E20005 Reflektor E20005 1 St.

Tripelspiegel

Reflektor für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken mit einer reflektierenden Fläche von Ø 80 mm. Mittels dem einen Schraubloch (Ø 4 mm) in der Mitte lässt sich der Spiegel auf den Untergrund aufschrauben.

Technische Daten:
Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 84 mm

Hinweis:
Die Abmessungen beziehen sich auf die Außenmasse.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
84 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Typ (Hersteller-Typ):
E20005
Ausführung (allgemein):
Rund
Typ:
E20005
Umgebungs-Temperatur:
-10 - +58 °C
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: 02050001794147, ifm Electronic, E20005, 158-5114, sensorenzubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 8,15*
1
€ 5,95*
ab € 6,00*
€ 8,15*
1
€ 4,98*
ab € 6,19*
€ 8,41*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,29*
€ 8,55*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 12,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E20914
€ 18,02*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.