Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic 50040820 Reflektor TKS 40 x 60 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362569-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50040820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
leuze reflektor für lichtschranke
reflektor für lichtschranken
Leuze Electronic 50040820 Reflektor TKS 40 x 60 1 St.

Reflektor für Lichtschranken

Reflektor im weißen Kunststoffrahmen. Passend für Lichtschranken u.a. vom Typ PRK 318B.W/4P-S12, PRK 318B/4P-S12, PRK 5/4P-M8. Die Befestiung erfolgt über die zwei bestehenden Bohrlöcher.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Marke:
Leuze Electronic
Typ (Hersteller-Typ):
TKS 40 x 60
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: Leuze Electronic, 50040820, TKS 40 x 60, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 7,42*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,39*
€ 7,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,41*
€ 7,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,52*
€ 7,68*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,19*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,80*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,78*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,77*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,57*
Zubehör
Leuze electronic
50122798
ab € 46,14*
Zubehör
Leuze electronic
50129149
ab € 26,50*
Zubehör
Leuze electronic
50148134
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.