| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101644 Herst.-Nr.: E21269 EAN/GTIN: 4021179273336 |
| | |
|
| | |
| - Hochtemperatur Tripel-Reflektor 48 x 48 mm für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Tripel-Reflektor | Reflexionsfläche: | 48 x 48 mm | Bauform: | quadratisch | Breite: | 61 mm | Höhe: | 51,5 mm | Tiefe: | 8 mm | Werkstoff: | Solidchem | Umgebungstemperatur min.: | -20 °C | Umgebungstemperatur max.: | 140 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reflektor für lichtschranken, Capteurs de pression, transducteur de pression, manomètres, interrupteur à pression, presosstat |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,03* | € 30,45* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,28* | € 30,57* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,38* | € 30,72* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,87* | € 31,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,22* | € 34,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|