Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Reflexions-Lichtschranke S100-PR-2-B10-PK 950811290 Polarisationsfilter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488411-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950811290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Datalogic Reflexions-Lichtschranke S100-PR-2-B10-PK 950811290 Polarisationsfilter 10 - 30 V/DC 1 St.

Mini-Lichtschranke, Serie S100

Platzeinsparung durch Standardisierte Mini-Bauform und universelle Befestigung
Schnelle, einfache mechanische und elektrische Installation
Manipulationssicherer Sensor ohne Einstellungsmöglichkeit
Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP67

Die Mini-Lichtschranke aus der S100-Serie mit kompakten Abmessungen von nur 20x32x12 mm setzt eine neue Benchmark für optoelektronische Sensoren mit verschiedenen herausragenden Produkteigenschaften am Markt. Die Sensoren haben 4 Gewindebohrungen, zwei an der Vorderseite und 2 an der Rückseite. Dadurch sind sie für jegliche Art von Einbausituation und Applikation universell einsetzbar. Die Installtion der Lichschranke ist vielseitig, schnell und einfach. Es gibt weder Trimmer noch Taster, die eingestellt werden müssten. Dies garantiert Manipulationssicherheit.Anwendungen finden sich in folgenden Applikationen: Produktions- und Verpackungsmaschinen, Förderbänder und Sortieranlagen, Automatische Warenlager und Intralogistik-Stationen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): Polarisationsfilter · Kabellänge: 2.00 m · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 6 m · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wellenlänge: 632 nm

Hinweis:
Reflektor nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 20 x 12 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Datalogic
Wellenlänge:
632 nm
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Funktionen (Lichtschranken):
Polarisationsfilter
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Sensor-Besonderheiten:
LED-Anzeige
Sendertyp:
LED Rot
Typ (Hersteller-Typ):
S100-PR-2-B10-PK
Reichweite max. (im Freifeld):
6 m
Ansprechzeit:
1 ms
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: datalogic reflexions-lichtschranke, datalogic reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Datalogic, 950811290, S100-PR-2-B10-PK, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 5,99*
ab € 25,32*
€ 34,54*
€ 4,00*
ab € 34,34*
€ 46,76*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,12*
€ 55,15*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 57,33*
€ 3,50*
ab € 56,73*
€ 73,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
S940700023
ab € 2,19*
Zubehör
Datalogic
S940700972
ab € 2,24*
Zubehör
Datalogic
95ACC2800
ab € 3,98*
Zubehör
Datalogic
S940700048
ab € 3,42*
Zubehör
Datalogic
S940700075
ab € 2,76*
Zubehör
ifm electronic
E21269
ab € 22,03*
Zubehör
ifm electronic
E20005
ab € 5,54*
Zubehör
ifm electronic
E20452
ab € 4,01*
Zubehör
ifm electronic
E21015
ab € 13,40*
Zubehör
ifm electronic
E20004
ab € 5,22*
Zubehör
ifm electronic
E21159
ab € 96,72*
Zubehör
ifm electronic
E20454
ab € 13,04*
Zubehör
ifm electronic
E20453
ab € 7,48*
Zubehör
Leuze electronic
50040820
ab € 5,34*
Zubehör
Datalogic
95ACC3470
ab € 2,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.