Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke ifm electronic O6P302 - O6P-FPKG/AS/3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101632
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O6P302
EAN/GTIN:
     4021179275835
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexionslichtschranke ifm
reflexlichtschranke
  • Reflexionslichtschranke mit Polfilter
  • Hell-/Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Reichweite: 0,05…5 m
  • Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
  • M8 Stecker 3-polig
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Funktionsprinzip:
Reflexionslichtschranke mit Polfilter
Reichweite max.:
5 m
Baureihe:
O6
Betriebsreichweite:
0,05...5 m
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Lichtfleck:
- mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
13 x 35 mm
Baulänge:
21 mm
Anschluss:
Stecker M8 (3-polig)
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404)
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichttaster, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 97,96*
€ 116,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,43*
€ 120,01*
€ 5,46*
ab € 105,96*
€ 125,87*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,97*
€ 127,99*
Frei Haus
ab € 110,61*
€ 130,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441040
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix
1441066
ab € 5,82*
Zubehör
Phoenix
1506888
ab € 8,14*
Zubehör
Datalogic
S940700023
ab € 2,22*
Zubehör
Datalogic
S940700972
ab € 2,27*
Zubehör
ifm electronic
E21271
ab € 6,49*
Zubehör
Datalogic
S940700048
ab € 3,43*
Zubehör
Datalogic
S940700075
ab € 2,78*
Zubehör
ifm electronic
E21269
ab € 22,05*
Zubehör
ifm electronic
E20005
ab € 5,55*
Zubehör
ifm electronic
E20452
ab € 4,01*
Zubehör
ifm electronic
E21015
ab € 13,54*
Zubehör
ifm electronic
E20004
ab € 5,21*
Zubehör
ifm electronic
E21159
ab € 96,54*
Zubehör
ifm electronic
E20454
ab € 12,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.