Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1506888 Drahtverbinder M8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1506888 Drahtverbinder M8 Schwarz
Phoenix 1506888 Drahtverbinder M8 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27053439
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1506888
EAN/GTIN:
     4017918881214
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.01 g
Außendurchmesser
12 mm
Tiefe
45 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
AWG Kabelgröße
26/20
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
48-60 V
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501689
ab € 90,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1501650
ab € 103,14*
Zubehör
Lapp Kabel
7038889/100
ab € 0,63*
Zubehör
Lapp Kabel
7038864
ab € 0,78*
Zubehör
Phoenix
1501252
ab € 8,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
ab € 25,53*
Zubehör
Lapp Kabel
7038885
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.