Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1441066 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1441066 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix 1441066 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27081269
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1441066
EAN/GTIN:
     4046356515955
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.6 g
Außendurchmesser
12.5 mm
Tiefe
38.8 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
60 DC, 48 AC V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
IEC 61076-2-104
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501689
ab € 90,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1501650
ab € 103,14*
Zubehör
Lapp Kabel
7038864
ab € 0,78*
Zubehör
Phoenix
1441008
ab € 5,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1208461
ab € 24,22*
Zubehör
Lapp Kabel
7038885
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.