Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-500-461 SCHRIFTBAND ETIKETTENDRUCKER 6.4MX12.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267367
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-500-461
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Polyester
  • Bandbreite: 12.7 mm
  • Zur Verwendung mit: Etikettendrucker BMP21-PLUS, BMP21, LABPAL &, BMP21-LAB von Brady
  • Produktpalette: -
  • Länge des Bands: 6.4 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstlaminierend
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 26,41*
    € 35,06*
    € 8,95*
    ab € 28,05*
    € 37,34*
    14 Tage
    unbekannt
    € 12,95*
    ab € 37,43*
    € 47,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 37,65*
    € 47,72*
    € 4,95*
    ab € 37,97*
    € 48,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,72*
    € 56,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,27*
    € 56,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,03*
    € 51,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,52*
    € 50,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,96*
    € 49,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,65*
    € 44,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-499
    ab € 23,12*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-499
    ab € 26,97*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-423
    ab € 27,42*
    Ähnlich
    Brady
    M21-1250-427
    ab € 39,24*
    Ähnlich
    Brady
    M211500427
    ab € 37,23*
    Ähnlich
    Brady
    M21-1000-427
    ab € 36,18*
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-423
    ab € 22,52*
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-461
    ab € 25,68*
    Ähnlich
    Brady
    M21-500-423
    ab € 23,53*
    Ähnlich
    Brady
    M21-500-499
    ab € 22,12*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-427
    ab € 29,33*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-461
    ab € 42,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.