Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Etiketten für BE2100, 12,70 x 6,40 m, schw/weiß, selbstkl. Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady Etiketten für BE2100, 12,70 x 6,40 m, schw/weiß, selbstkl. Polyester
Brady Etiketten für BE2100, 12,70 x 6,40 m, schw/weiß, selbstkl. Polyester
Brady Etiketten für BE2100, 12,70 x 6,40 m, schw/weiß, selbstkl. Polyester
Brady Etiketten für BE2100, 12,70 x 6,40 m, schw/weiß, selbstkl. Polyester
Brady Etiketten für BE2100, 12,70 x 6,40 m, schw/weiß, selbstkl. Polyester
Artikel-Nr.:
     158-BE2918
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     110932
EAN/GTIN:
     0662820900023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brady Etiketten für Etikettendrucker BMP 21, zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung
BRADY® Etiketten für Drucker BMP™21

Praktische Label Cartridges für einfaches Einsetzen in den Drucker.

  • geeignet für die Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
  • zur Kabelmarkierung und Kennzeichnung im Laborbereich.
  • Farben: schwarz auf weiß
  • Ausführungen: endlos

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
12,7
Druckbreite [mm]:
12,7
Länge [m]:
6,40
Stärke [mm]:
0,05
Produktart:
Etiketten
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe Grund:
weiß
Farbe Text:
schwarz
Kompatible Drucker:
BMP21 | BMP21-LAB | BMP21-PLUS | IDPAL
Oberfläche:
matt
Rollentyp:
endlosband
Material:
selbstlaminierender Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 26,21*
€ 35,44*
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 37,37*
€ 47,75*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 37,77*
€ 48,17*
€ 4,95*
ab € 38,03*
€ 48,17*
1 Tag
48
€ 14,99*
ab € 40,31*
€ 50,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,89*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 29,46*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 37,90*
Ähnlich
Brady
M21-1000-427
ab € 37,17*
Ähnlich
Brady
M21-1500-427
ab € 39,43*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 23,00*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,92*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,88*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,74*
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 21,32*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 22,29*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.