Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-500-461. LABEL, TAPE, 0.5INX21FT, BLACK/CLEAR, Ta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1771089
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-500-461.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite: 12.7 mm
  • Beschriftungsband: Self-Laminating
  • Farbe des Beschriftungsbands: Black on White
  • Länge des Bands: 6.4 m
  • Klebebandmaterial: Polyester
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Zur Verwendung mit: Brady BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB Printers
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 25,08*
    € 34,80*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 26,34*
    € 35,23*
    14 Tage
    unbekannt
    € 12,95*
    ab € 37,45*
    € 47,26*
    € 4,95*
    ab € 37,80*
    € 47,76*
    € 4,95*
    ab € 37,94*
    € 47,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,23*
    € 41,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,54*
    € 39,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,54*
    € 36,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,23*
    € 34,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,34*
    € 31,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-499
    ab € 21,27*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-499
    ab € 26,56*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-423
    ab € 30,09*
    Ähnlich
    Brady
    M21750427
    ab € 31,11*
    Ähnlich
    Brady
    M21-1250-427
    ab € 36,33*
    Ähnlich
    Brady
    M21-1000-427
    ab € 35,73*
    Ähnlich
    Brady
    M21-1500-427
    ab € 37,09*
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-423
    ab € 23,81*
    Ähnlich
    Brady
    M21-375-461
    ab € 25,84*
    Ähnlich
    Brady
    M21-500-423
    ab € 25,31*
    Ähnlich
    Brady
    M21-500-499
    ab € 22,08*
    Ähnlich
    Brady
    M21-750-461
    ab € 42,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.