Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M21-750-427 Druckeretikett Durchscheinend, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M21-750-427 Druckeretikett Durchscheinend, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-750-427 Druckeretikett Durchscheinend, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-750-427 Druckeretikett Durchscheinend, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-750-427 Druckeretikett Durchscheinend, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39206465
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-750-427
EAN/GTIN:
     5420016836991
Suchbegriffe:
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten
Kabelfahnen
Kabelmarkeretiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Durchscheinend, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Abriebfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Zertifizierung
RoHS, UL,
Kompatible Produkte
BMP21 PLUS
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
19.05 mm
Etikettenhöhe
4270 mm
Lieferumfang
Band enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: brady kabeletiketten, kabeletiketten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 23,02*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 27,02*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,32*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,37*
Ähnlich
Brady
M211500427
ab € 37,33*
Ähnlich
Brady
M21-1000-427
ab € 36,34*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,60*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,80*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,58*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,33*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 22,09*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.