Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftgerät Mini WOW 55281016 max. 10Blatt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/491/a012491p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/491/a012491p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124658110
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55281016
EAN/GTIN:
     4002432122219
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Kleines Heftgerät in trendigen Farben für den Einsatz im Büro, zu Hause oder unterwegs. Handlich und mobil - hat Platz in der kleinsten Federtasche und im Aktenkoffer. Die patentierte Direct Impact Technology und Leitz Power Performance garantieren stets eine perfekte Heftung. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt WOW Mini 5528
Maße:
3 x 3,9 x 10,1 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Ausführung der Heftungsart:
fest/nageln
Heftleistung:
10 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35
Gewicht:
91
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät NeXXt WOW Mini 5528
Ladekapazität:
100 x No. 10
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Mini-Hefter, Mini-Heftgerät, Minihefter, Miniheftgerät, büroheftgerät nexxt gelb, mini hefter, leitz mini-heftgerät, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 14,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,38*
€ 14,17*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,62*
€ 14,46*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 9,81*
€ 15,20*
€ 5,50*
ab € 10,48*
€ 16,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,92*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,11*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,96*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,15*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 15,03*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,96*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,82*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.