Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner Active WOW 11060016 DIN A4 82mm Polypropylen gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/125/a012125f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/125/a012125f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/052/a014052x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120301210
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11060016
EAN/GTIN:
     4002432120499
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einzigartiges Design mit raffinierter Oberflächenstruktur. Aus robustem, leichtem, wasser- und schmutzabweisendem Material. 50 % weitere Mechaniköffnung und 20 % schnelleres Abheften im Ordner. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Active WOW
Maße:
31,2 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
82
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
180° Präzisionshebelmechanik
Verschluss:
Gummizugverschluss
max. Anzahl der Blätter:
500 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyfoam
Farbe:
gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner Active WOW
Rückenschild:
geklebt
Anzahl der Stifteschlaufen:
1 Stifteschlaufe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
1
€ 5,49*
ab € 6,51*
€ 6,66*
1
€ 6,95*
ab € 6,89*
€ 7,21*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 7,23*
€ 7,38*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,19*
€ 7,50*
1 Tag
70
1
€ 5,95*
ab € 7,40*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286036
ab € 2,69*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
17286054
ab € 2,50*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,60*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,73*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,14*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,95*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,85*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,56*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,48*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 7,01*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,23*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,94*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,86*
Zubehör
Leitz
12140000
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.