Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Active Wow A4 Polyfoam breit gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Active Wow A4 Polyfoam breit gelb
Ordner Active Wow A4 Polyfoam breit gelb
Ordner Active Wow A4 Polyfoam breit gelb
Ordner Active Wow A4 Polyfoam breit gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT11060016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11060016
EAN/GTIN:
     4002432120499
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Leitz Qualitäts-Ordner Active WOW breit
  • Mit patentierter 180 Grad -Präzisionsmechanik
  • GS-geprüft
  • 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten
  • Ablegen auch auf der linken Seite möglich
  • Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs oder andere Utensilien Mit Stiftelasche
  • Verschluss mit Gummizug
  • Ohne Schlitze
  • Ohne Kantenschutz Gewölbter Rücken mit Griffloch
  • Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild
  • Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
  • Material: aufgeschäumtes Polyfoam, 2,8mm
  • Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 80 mm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Breite:
312 mm
Bruttogewicht:
0.51 kg
Farbe:
gelb
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
Material der Kaschierung außen:
Kunststoff
Material der Kaschierung innen:
Kunststoff
Mechaniktyp:
180 Grad Mechanik
Motiv:
Wow
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
nein
Verschluss:
Gummizug
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 gelb, standard ordner, leitz standard-ordner, Büro, BüroOrdner, Farbordner, Hebelordner, Leitzordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner, Schlitz, Schlitz-Ordner, SchlitzOrdner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
1
€ 5,49*
ab € 6,51*
€ 6,66*
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 7,09*
1
€ 7,95*
ab € 7,19*
€ 7,50*
Lager 467
7
1
€ 5,87*
ab € 7,52*
€ 7,68*
1
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286036
ab € 2,86*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
17286054
ab € 2,51*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,60*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,69*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,04*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,93*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,82*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,59*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,47*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 6,97*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,22*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,94*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,84*
Zubehör
Leitz
12140000
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.