Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX924DXE AIO 65PPM A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-451H583
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32C0235
EAN/GTIN:
     0734646629836
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
1200DPI DADF 2GB 2X500BL 2500BL
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
GR
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
65 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
3650 Blätter
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Business
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
275000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Produktfarbe:
Black,White
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
2048 MB
WLAN:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8.294,13*
€ 8.597,06*
Lager 128
Frei Haus
ab € 8.405,31*
€ 8.708,81*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.660,53*
€ 8.965,24*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.708,81*
€ 10.363,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.643,59*
€ 10.285,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.475,45*
€ 10.085,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.405,31*
€ 10.002,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
76C0PV0
ab € 299,37*
Zubehör
Lexmark
76C0PK0
ab € 105,41*
Zubehör
Lexmark
54G0W00
ab € 41,01*
Zubehör
Lexmark
76C0HC0
ab € 232,89*
Zubehör
Lexmark
76C0HY0
ab € 232,31*
Zubehör
Lexmark
76C0HM0
ab € 232,37*
Zubehör
Lexmark
76C00C0
ab € 109,15*
Zubehör
Lexmark
76C00Y0
ab € 111,68*
Zubehör
Lexmark
76C00M0
ab € 111,76*
Zubehör
Lexmark
76C00K0
ab € 215,24*
Zubehör
Lexmark
86C0HK0
ab € 100,29*
Zubehör
Lexmark
25A0013
ab € 116,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.