Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 80x80x25mm 12V 78m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097186
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=8412NH, Alternative (Alias)=9292506115, Betriebsspannung, max.=13.2 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=78 m³/h, Gebläsedrehzahl=3600 min -1 , Geräuschpegel=37 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=12 V, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,40*
€ 26,14*
€ 6,90*
ab € 20,80*
€ 28,49*
€ 5,90*
ab € 21,28*
€ 29,13*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 22,08*
€ 40,76*
Lager 115
137
Frei Haus
ab € 28,15*
€ 41,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,64*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,34*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,37*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,29*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,25*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.