Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8400 N DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2.1W, 80 x 80 x 25mm, 3600U/min, 79m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 8400 N DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2.1W, 80 x 80 x 25mm, 3600U/min, 79m³/h
ebm-papst 8400 N DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2.1W, 80 x 80 x 25mm, 3600U/min, 79m³/h
ebm-papst 8400 N DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 2.1W, 80 x 80 x 25mm, 3600U/min, 79m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-4577453
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412NH
EAN/GTIN:
     5059039107742
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 80mm
Tiefe = 25mm
Luftdurchsatz = 79m³/h
Geräuschpegel = 37dB
Lüfterdrehzahl = 3600U/min
Lagertyp = Kugel

DC-Axiallüfter der Serie 8400 N von ebm-papst. Was ist ein DC-Axiallüfter?. DC-Axiallüfter sind so gestaltet, dass sie einen Luftstrom mit hoher Durchflussmenge und mittlerem Druck erzeugen. Axiallüfter verfügen über ein Flügelrad, das von Lüfterblättern umgeben ist und ähnlich wie ein Propeller funktioniert. Der Motor des Lüfters ist in die Nabe des Flügelrades integriert, um eine kompakte Lüftereinheit zu schaffen. Das Flügelrad saugt Luft axial in paralleler Richtung zur drehenden Motorwelle an und befördert die Luft in gleicher Richtung heraus. Der Axiallüfter ist von einem Flanschgehäuse mit Befestigungslöchern umgeben, sodass er in Geräten/Anlagen montiert werden kann. Effizienter und zuverlässiger Motor. Außenläufermotor: Im Gegensatz zu herkömmlichen Innenläufermotoren, bei denen die rotierende Welle von elektromagnetischen Spulen umgeben, besitzen ebm-papst-Lüfter einen Außenläufermotor. In einem Außenläufermotor sind die Magnetspulen in einem rotierenden Gehäuse untergebracht. Der Vorteil dieser Konstruktion ist, dass Außenläufermotoren kompakter, effizienter und weniger überhitzungsgefährdet sind als Innenläufermotoren Bürstenloser Motor: Diese DC-Lüfter verfügen über bürstenlose Motoren, bei denen die elektrische Schaltung durch elektronische Schaltungen anstelle von Metallbürsten erfolgt. Da sie keine verschleißenden Bürsten haben, sind bürstenlose Motoren effizienter und zuverlässiger als Wechselstrommotoren und haben eine längere Lebensdauer. Die integrierte Elektronik von bürstenlosen Motoren ermöglicht zudem zusätzliche Schnittstellenoptionen und in den Lüfter integrierten Motorschutz. Von Experten entwickelt. Das Flügelrad und das Innere des Gehäuses der kompakten DC-Axiallüfter von ebm-papst wurden von Experten mithilfe modernster Computersoftware entwickelt. Die Lüfterblätter sind aerodynamisch konstruiert und für optimale Leistung dynamisch in zwei Ebenen ausbalanciert. Die Luftleistung und Motorleistung werden genau auf die Größe des Lüfters abgestimmt, was zu einem niedrigen Geräuschpegel selbst bei hohem Gegendruck führt. Wichtige Funktionen und Vorteile der Serie 8400 N und 8400 NG von ebm-papst. Leistung ab 33 m ;sup>3 ;/sup>/h bis maximal 79 m ;sup>3 ;/sup>/h, je nach Variante Versionen mit niedriger, mittlerer und hoher Geschwindigkeit erhältlich Der Lüftermotor ist in die Flügelradnabe integriert, um eine kompakte Lüftereinheit zu bilden Außenläufermotor mit effizienter und zuverlässiger bürstenloser Bauweise Luftauslass über die Streben Kompakte Bauweise von 80 x 80 mm mit geringer Einbautiefe von 25 mm Fachmännisch entwickelt für maximale Effizienz und Leistung Auswahl an langlebigen Kugellagern für hohe Umgebungstemperaturen und hohe Lebensdauer oder PAPST Sintec-Gleitlagern für geringes Rauschen und geringe Stoßempfindlichkeit Aerodynamische Flügel für niedrigen Geräuschpegel und erhöhte Effizienz Flanschgehäuse mit Montagebohrungen für die Installation in Geräten Leichtbauweise mit glasfaserverstärktem Kunststoffgehäuse und Flügelrad Verpolungs- und Rotorblockierschutz Schutzart IP20 Lebensdauer von 117500 Stunden und höher. Wie verbinde ich den Lüfter?. Diese DC-Axiallüfter der Serie 8400 N bieten AWG 24, TR 64 Einzeldrähte, die abisoliert und am Ende verzinnt sind. Welches Zubehör gibt es?. Metall- und Kunststofffingerschutz: Best.-Nr. ; 826-1376 826-1376 , ; 826-1379 826-1379 , ; 250-870 250-870 , ; 101-8068 101-8068 , ; 512-569 512-569 und ; 826-1373 826-1373 Filterlüfterschutz: Best.-Nr. ; 221-336 221-336 , ; 507-911 507-911 Und ; 200-7659 200-7659. Anwendungen. Diese DC-Axiallüfter wurden für heißen oder kalten Luftaustausch in einer Vielzahl von Geräten und Systemen entwickelt. Dies umfasst folgende Anwendungen:. Audio/Video Catering Steuergeräte Datenspeicherung Haushaltsgeräte Elektronik Heizung und Lüftung Labor Laser Beleuchtung Maschinen und Industrie Pharmazeutische Industrie Leistungsoptimierung Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
80mm
Tiefe:
25mm
Luftdurchsatz:
79m³/h
Geräuschpegel:
37dB
Lüfterdrehzahl:
3600U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 4577453, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 8412NH, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,40*
€ 26,14*
€ 6,90*
ab € 20,80*
€ 28,49*
€ 5,90*
ab € 21,28*
€ 29,13*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 22,08*
€ 40,76*
1 Tag
137
Frei Haus
ab € 28,15*
€ 41,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,64*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,34*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,37*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,29*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,25*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.