Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curiosity Entwicklungsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30055947
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM164137
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Curiosity Entwicklungsboard, Typ=DM164137, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=PIC, Produktart=Curiosity Entwicklungsboard, Schnittstellen=USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
41 mm
Tiefe:
198 mm
Bruttogewicht:
145 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 14,99*
ab € 40,78*
€ 52,52*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 41,60*
€ 56,50*
€ 8,95*
ab € 43,13*
€ 57,43*
€ 5,90*
ab € 46,16*
€ 59,42*
€ 4,00*
ab € 46,10*
€ 59,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FV32KA304-I/PT
ab € 3,61*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2672
ab € 20,20*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1431
ab € 21,16*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2917
ab € 16,05*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1370
ab € 16,69*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1526
ab € 13,18*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1528
ab € 14,52*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2891
ab € 15,25*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2911
ab € 24,74*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2912
ab € 12,42*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2910
ab € 12,48*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-3169
ab € 33,55*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-3150
ab € 16,95*
Zubehör
Tenma
72-10480
ab € 71,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.