| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8209804 Herst.-Nr.: MIKROE-1528 EAN/GTIN: 8606015075075 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Shield Vorgestelltes Gerät = MIKROE-1528 Kit-Name = Click Shield
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. STEPPER Click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die MikroBUS-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. Schrittmotor Klicken verfügt über eine Mikroschritten Schrittmotortreiber mit einem integrierten Umsetzer. A3967A-drucktrommel slbt Schrittmotortreiber Chip Antriebe bipolare Schrittmotoren in Voll-, Halb-, Viertel- und achtelnoten STEP modes Ausgangsstrom: ±500 MA @ 30 V Netzsignalleuchte-LED Stromversorgung: +3,3 V oder +5 V dc Schraubklemmen oder B5B-XH-A für Motoranschluss Schraubklemmen für optionalen externen Motor Stromversorgungsanschluss Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Shield | Vorgestelltes Gerät: | MIKROE-1528 | Kit-Name: | Click Shield |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8209804, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE1528, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| |