| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1745617 Herst.-Nr.: MIKROE-2917 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Abwärts-/Aufwärtswandler Zum Einsatz mit = Symmetrisches Netzteil Vorgestelltes Gerät = MCP16331, MCP4921 Kit-Name = MCP16331 INV Click
Mikroelektronika Buck-Boost-Konverter-Click-PlatineDie Mikroelektronika Buck-Boost-Wandler-Click-Platine ist ein Abwärts-Boost-Spannungsregler, eine Schaltregler-Topologie, die Prinzipien der Abwärtswandlung (Abwärtswandlung) und der Aufwärtswandlung (Aufwärtswandler) kombiniert. Durch die Kombination dieser beiden Topologien kann der MCP16331 INV click eine geregelte Gleichspannung ausgeben, die im Code für die Eingangsspannung, sowohl größer als auch kleiner als die Ausgangsspannung, eingestellt werden kann. Dieser Click funktioniert in einer invertierenden Konfiguration und liefert eine Ausgangsspannung, die negativ ist, was den GND-Pegel betrifft. Die Eingangsversorgungsspannung beträgt zwischen 4,5 V und 16 V. Die Ausgangsspannung liegt zwischen -2,7 V und -5,4 V. Der Ausgangsstrom beträgt max. 500 mAEigenschaften und Vorteile• Einstellbare Spannung • GPIO- und SPI-Schnittstelle • Interner Sanftanlauf • Negative Netzteilquelle mit sehr hohem Schaltwirkungsgrad • Überspannungsschutz • hält einen relativ hohen Strom aufrecht Weitere Informationen: | | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Abwärts-/Aufwärtswandler | Zum Einsatz mit: | Symmetrisches Netzteil | Vorgestelltes Gerät: | MCP16331, MCP4921 | Kit-Name: | MCP16331 INV Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, ic spannungsregler, 1745617, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE2917, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,07* | € 25,20* | | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 20,90* | € 30,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|