| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8209858 Herst.-Nr.: MIKROE-1370 EAN/GTIN: 8606015074252 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = MIKROE-1370
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. RELAY Click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die MikroBUS-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. Die RELAY Click-Platine verfügt über zwei Relais-Leistungsmodule für Leiterplattenmontage. 2 x G6D1AASI-5DC Leistungsrelais für Leiterplattenmontage Kontaktbelastbarkeit: 5 A bei 250 V ac oder 5 A bei 30 V dc Relaisspulen transistorgespeist von MikroBUS PWM (RL1) und CS (RL2) -Stiften Anzeige-LEDs für geschlossenes Relais Betriebs-LED Stromversorgung: +5 V dc Schraubanschlussklemmen Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | MIKROE-1370 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8209858, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE1370, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 16,81* | € 24,35* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,14* | € 26,24* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,90* | € 27,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|