Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Curiosity Starterkit PIC8 PIC16F1619


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Curiosity Starterkit PIC8 PIC16F1619
Microchip Curiosity Starterkit PIC8 PIC16F1619
Artikel-Nr.:
     108EL-8808650
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM164137
EAN/GTIN:
     5059040203426
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = Curiosity
Gerätekern = PIC8
Name der Prozessorfamilie = PIC
Teilenummer des Prozessors = PIC16F1619
Prozessortyp = MCU

USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Curiosity-Starterkit für 8-Bit-PIC-Mikrocontroller. Das Curiosity Starter Kit von Microchip ist eine flexible, vollständig integrierte 8-bit-Entwicklungsplattform für Neulinge ebenso wie für erfahrene Entwurfsingenieure. Sie erhalten eine funktionsreiche Umgebung für die schnelle Prototypenentwicklung für Microchip 8 bit PIC®-Mikrocontroller. Curiosity nutzt die einfach zu verwendende MPLAB® X-Entwicklungsumgebung von Microchip mit integriertem Programmiergerät/Debugger. Weitere Hardware ist nicht erforderlich. Auf der Platine hat Curiosity eine MikroElektronika mikroBUS™-Buchse, über die zusätzliche Funktionen leicht hinzugefügt werden können. Fügen Sie einfach eine der zahlreichen MikroElektronika Click™-Zubehörplatinen hinzu, um eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen und Technologien zu erkunden. Bluetooth-Kommunikation lässt sich leicht durch die Installation des RN4020 Bluetooth Low Energy-Moduls von Microchip hinzufügen. Schnittstellengeräte sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Die Platine ist bereits mit physischen Schaltern, einer kapazitiven mTouch™-Taste und einem integrierten Potenziometer bestückt. Merkmale. Unterstützt 8-polige, 14-polige und 20-polige 8-Bit-PIC-Mikrocontroller* Integriertes Programmiergerät/Debugger mit USB-Schnittstelle Lässt sich nahtlos mit MPLAB® X IDE und Code Configurator integrieren Vorausgestattet mit Benutzerschnittstellengeräten - kapazitive mTouch™-Drucktaste, analoger Potenziometer und physische Schalter mikroBUS™-Unterstützung mit über 100 MikroElektronika Click™-Add-On-Platinen erhältlich RN4020 Bluetooth-Modul-Abmessung *8-Bit-PIC MCUs mit Niederspannungs-Programmierungsfunktion. Inhalt des Kits. 1 x Curiosity-Entwicklungsplatine
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
Curiosity
Gerätekern:
PIC8
Name der Prozessorfamilie:
PIC
Teilenummer des Prozessors:
PIC16F1619
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, 8808650, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, DM164137, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 14,99*
ab € 40,78*
€ 52,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 41,60*
€ 56,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,13*
€ 57,43*
€ 5,90*
ab € 46,16*
€ 59,42*
€ 4,00*
ab € 46,10*
€ 59,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FV32KA304-I/PT
ab € 3,60*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2672
ab € 20,20*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1431
ab € 21,15*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2917
ab € 16,05*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1370
ab € 16,69*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1526
ab € 13,21*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1528
ab € 14,47*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2891
ab € 15,26*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2911
ab € 24,74*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2912
ab € 12,49*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-2910
ab € 12,43*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-3169
ab € 33,72*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-3150
ab € 16,88*
Zubehör
Tenma
72-10480
ab € 71,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.