| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8209801 Herst.-Nr.: MIKROE-1526 EAN/GTIN: 8606015075051 |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = 74HC4053, DRV8833RTY Kit-Klassifizierung = Shield Vorgestelltes Gerät = MIKROE-1526 Kit-Name = MOTOR Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. DC-MOTOR Click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die MikroBUS-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. Gleichstrommotor Klicken bietet volle H-Brücke Steuerung für ein kleines Gleichstrommotor. DRV8833AK H-Brücke motortreiberchip Drehzahlregelung durch PWM-Signal Zwei Signale bieten Richtung und Motorbremse/Motorauslauf Steuerung Motor stromerfassende Widerstand Max. Motorstrom: 0,9 A Störungszustand LED-Anzeige Netzsignalleuchte-LED Stromversorgung: +3,3 V oder +5 V dc Schraubklemmen für Motor und optionalen externen Motor Stromversorgungsanschluss Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | 74HC4053, DRV8833RTY | Kit-Klassifizierung: | Shield | Vorgestelltes Gerät: | MIKROE-1526 | Kit-Name: | MOTOR Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8209801, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE1526, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,21* | € 20,66* | | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 16,53* | € 24,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|