| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1745619 Herst.-Nr.: MIKROE-2912 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = Schrittmotortreiber Vorgestelltes Gerät = MTS62C19A Kit-Name = PAC1921 Click
Mikroelektronika 7-Klick-SchrittmotortreiberDer Mikroelektronika Stepper 7 click ist ein bipolarer Schrittmotortreiber. Dieser Stepper 7 click verfügt über eine Port-Erweiterung, so dass die Kommunikation mit einer minimalen Anzahl von Pins über den mikrobus TM SPI-Bus erfolgen kann. Er verfügt über einen bipolaren H-Brücken-Schrittmotortreiber, der Voll- und Halbschrittsteuerungsmodi unterstützt. Diese click-Platine ist mit zwei integrierten Stromkreisen ausgestattet. Der Schrittmotortreiber-IC ist der MTS62C19A, ein zweifacher Vollbrücken-Motortreiber von Microchip.Eigenschaften und Vorteile• Die Eingangsspannung beträgt 3,3 V oder 5 V • Schnittstelle: GPIO und SPI • Bietet Wärmeschutz • Schutz gegen Stromschlag durch die H-Brücke • Bietet integrierten Rückstoßspannungsschutz • angemessene HochstromfähigkeitAnwendungen• Zum Antrieb von Motoren • Verwendet in Safe-Step-MotortreibernZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | Schrittmotortreiber | Vorgestelltes Gerät: | MTS62C19A | Kit-Name: | PAC1921 Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1745619, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE2912, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,49* | € 19,55* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 16,10* | € 23,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|