Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24FV PIC 16bit SMD 32 KB TQFP 44-Pin 32MHz 2048 kB, 512 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8895500
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FV32KA304-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040192607
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC24FV
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 2048 kB, 512 B
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 5,5 V
Breite = 10mm

16-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC24FxxKA301/302/304
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24FV
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
2048 kB, 512 B
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 5,5 V
Breite:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8895500, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FV32KA304IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,54*
1 Tag
5655
1
€ 14,99*
ab € 3,89*
€ 6,38*
1
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 7,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 726,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.