| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1840951 Herst.-Nr.: MIKROE-3169 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Name = PWR Meter Click
PWR Meter click ist eine Leistungsmessungs-Click-Platine, die Spannung und Strom durch die Last messen kann und entweder an eine AC- oder eine DC-Stromquelle angeschlossen ist. PWR Meter click verwendet den MCP39F511A, einen sehr anspruchsvollen Überwachungs-IC von Microchip, mit 16-Bit-Prozessorkern. Er wird verwendet, um alle Messparameter zu berechnen, indem er Werte mehrerer Leistungsparameter direkt über die UART-Schnittstelle zurückgibt und die Verarbeitungslast auf der Host-MCU reduziert. Diese Parameter umfassen Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Strom und Spannung RMS, Netzfrequenz und Leistungsfaktor. Weitere Informationen: | | Kit-Name: | PWR Meter Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Überwachungsrelais, überwachungsrelais, 1840951, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE3169, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 33,55* | € 49,50* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 39,98* | € 53,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|