| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8209860 Herst.-Nr.: MIKROE-1431 EAN/GTIN: 8606015074573 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Vorgestelltes Gerät = Si4703 Frequenz = 76 → 108MHz
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. FM Click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die MikroBUS-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. FM-Click ist ein kompletter FM-Tuner in Form einer Zusatzplatine. Si4703 FM-Tuner-Chip FM-Band Unterstützung weltweit (76 bis 108 MHz) Kopfhörer-Kabel (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten) dient als Antenne RDS / RBDS-Prozessor Unterstützt Sendersuche, adaptive Rauschunterdrückung, Lautstärkeregler und Signalstärkenmessung 2 x LM4864 Audioverstärker für Stereo-Kopfhörerausgang 3,5 mm-Klinkenbuchse Kommunikation: serielle I2C Stromversorgung: +3,3 V dc Netzsignalleuchte-LED Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Vorgestelltes Gerät: | Si4703 | Frequenz: | 76 → 108MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8209860, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, MikroElektronika, MIKROE1431, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |