Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hilfskontakt 1N/O + 1N/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050197
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-XHIN11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter
Hilfskontakt 1N/O + 1N/C Abmessungen, Elektronik B x H x T: 8.8 x 80 x 65.5 mm Querschnitt: 0.5...2.5 mm² Temperaturbereich: -5 ... +40 °C Passend zu: FAZ, PKNM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.046 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.046 kg
Breite:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfsschalter, schutzschalter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 15,79*
€ 18,43*
Lager 115
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 19,00*
€ 5,95*
ab € 21,36*
€ 27,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.