Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Leitungsschutzschalter Typ C, Pol 3P+N 25A FAZ DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2301341
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278977 FAZ-C25/3N
EAN/GTIN:
     4015082789770
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat eaton 3 polig
leitungsschutzschalter
Polzahl = 3P+N
Strom = 25A
Auslösecharakteristik = Typ C
Reihe = FAZ
Serie = Eaton Moeller
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Modellnummer = FAZ-C25/3N

Der Eaton Miniatur-Überlastschalter hat 3P+N-Pole. Er hat einen Nennstrom von 25 A und eine Schaltleistung von 15 kA gemäß IEC/EN 60947-2. Es ist eine Schaltanlage für private und kommerzielle Anwendungen.Er verfügt über Schutzart IP20 Es gehört zur Auslösecharakteristik des Typs C.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P+N
Strom:
25A
Auslösecharakteristik:
Typ C
Reihe:
FAZ
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Modellnummer:
FAZ-C25/3N
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, 2301341, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 278977FAZC253N, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,56*
€ 106,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,70*
€ 108,71*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,17*
€ 112,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 100,58*
€ 120,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,42*
€ 130,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,80*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.