Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1S+1Ö bis 63A 6A/250V AC 0,5TE 0,5x2,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3229389
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-XHIN11
EAN/GTIN:
     4015082860547
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter
Hilfsschalter, für FAZ, PKNM Bemessungsspannung: 230 V, Werkseitig angebaut: false, Breite in Teilungseinheiten: 0,5, Bemessungsschaltstrom: 3 A, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Gerätemontage: universal, Zusatzeinrichtung: Hilfsschalter, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, mit Autotest für Fehlerstromfunktion: false, geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): 2, geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: 0 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FAZ-XHIN11
Ident Code:
286054
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 14,35*
€ 16,76*
Lager 5497
nicht lagernd
10
€ 4,98*
ab € 15,27*
€ 17,87*
2 Tage
134
1
€ 6,40*
ab € 15,60*
€ 20,73*
1
€ 5,46*
ab € 15,93*
€ 21,15*
1 Tag
64
1
€ 5,90*
ab € 16,19*
€ 21,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 178,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278529
ab € 7,70*
Zubehör
Eaton
278535
ab € 3,19*
Zubehör
Eaton
278553
ab € 12,45*
Zubehör
Eaton
278606
ab € 11,23*
Zubehör
Eaton
278607
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
278609
ab € 10,10*
Zubehör
Eaton
278752
ab € 51,30*
Zubehör
Eaton
278754
ab € 51,14*
Zubehör
Eaton
278847
ab € 38,94*
Zubehör
Eaton
278867
ab € 29,31*
Zubehör
Eaton
278876
ab € 71,82*
Zubehör
Eaton
278977 FAZ-C25/3N
ab € 86,56*
Zubehör
Eaton
278537 FAZ-B25/1
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
278523 FAZ-B2/1
ab € 11,82*
Zubehör
Eaton
279274 FAZ-B4/1-HS
ab € 31,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.