Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1S 1Ö FAZ-XHIN11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-15211912
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     286054
EAN/GTIN:
     4015082860547
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter

Hilfsschalter 1S 1Ö FAZ-XHIN11

Hilfsschalter, für FAZ, PKNM
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
universal
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Werkseitig angebaut:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 14,35*
€ 16,76*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,98*
ab € 15,27*
€ 17,87*
1 Tag
134
1
€ 6,40*
ab € 15,60*
€ 20,73*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,93*
€ 21,15*
1 Tag
64
1
€ 5,90*
ab € 16,19*
€ 21,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278529
ab € 7,70*
Zubehör
Eaton
278535
ab € 3,19*
Zubehör
Eaton
278553
ab € 12,46*
Zubehör
Eaton
278606
ab € 11,23*
Zubehör
Eaton
278607
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
278609
ab € 10,10*
Zubehör
Eaton
278752
ab € 51,30*
Zubehör
Eaton
278754
ab € 51,14*
Zubehör
Eaton
278847
ab € 38,94*
Zubehör
Eaton
278867
ab € 29,31*
Zubehör
Eaton
278876
ab € 71,82*
Zubehör
Eaton
278977 FAZ-C25/3N
ab € 86,56*
Zubehör
Eaton
278537 FAZ-B25/1
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
278523 FAZ-B2/1
ab € 11,82*
Zubehör
Eaton
279274 FAZ-B4/1-HS
ab € 31,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.