Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 278606 FAZ-S1/1 Leitungsschutzschalter 1 A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306889-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278606
EAN/GTIN:
     4015082786069
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 278606 FAZ-S1/1 Leitungsschutzschalter 1 A 230 V/AC

Technische Daten:
Ausschaltvermögen: 10 kA · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl (num): 1 · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 1
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Breite in Teilungseinheiten: 1
Einbautiefe: 70.5 mm
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schutzart (IP): IP20
Überspannungskategorie: 3
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 °C - +75 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Zusatzeinrichtungen möglich: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
230 V/AC
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl (num):
1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,23*
€ 15,42*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,80*
ab € 13,69*
€ 16,37*
2 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 12,23*
€ 16,80*
1
€ 5,46*
ab € 12,58*
€ 17,19*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 18,39*
€ 25,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,80*
Zubehör
Eaton
78623726 EVG-16/1PHAS/12MODUL + BS-FAZ + FAZ-XK25
ab € 3,64*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,94*
Zubehör
Eaton
78623728 EVG-16/3PHAS/6MODUL + BS-FAZ + FAZ-XK25
ab € 5,21*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,78*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,10*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.