Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
Eaton 278876 FAZ-C32/3 Leitungsschutzschalter 32 A 400 V/AC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2306876-BP
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
278876
EAN/GTIN:
4015082788766
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 278876 FAZ-C32/3 Leitungsschutzschalter 32 A 400 V/AC
Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 15 kA · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 32 A · Polzahl: 3 · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 3
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Breite in Teilungseinheiten: 3
Einbautiefe: 70.5 mm
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schutzart (IP): IP20
Überspannungskategorie: 3
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 °C - +75 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Zusatzeinrichtungen möglich: Ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
32 A
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V/AC
Ausschaltvermögen:
15 kA
Polzahl:
3
Auslöse-Charakteristik:
C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Elektroinstallation & Zubehör
>
Verteilerschrank-Technik
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
Minikippschalter
,
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
Überstromschutzschalter
,
leistungsschalter eaton
,
leistungsschalter
,
04015082788766
,
Eaton
,
278876
,
FAZ-C32/3
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 43,85*
€ 57,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,69*
€ 72,39*
Lager 1788
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,08*
€ 85,62*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 79,51*
€ 90,21*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 119,97*
€ 133,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 32A, T=70mm
Siemens
5SY43327
€ 30,72*
Zubehör
EATON EVG-16/3PHAS/6MODUL Phasenschiene 3ph. 16qmm Gabel 6TE 291470
Eaton
291470
€ 6,09*
Zubehör
Eaton Hilfsschalter FAZ-XHIN11 2-polig, 1S+1Ö, 3A, 230VAC 286054
Eaton
286054
€ 20,11*
Zubehör
212049 - FAZ-XUA(115VAC)
Eaton
212049
€ 59,71*
Zubehör
212051 - FAZ-XUA(230VAC)
Eaton
212051
€ 59,74*
Zubehör
262514 - FAZ/FIP-XAWM
Eaton
262514
€ 468,00*
Zubehör
278518 - FAZ-XAA-C-12-110VAC
Eaton
278518
€ 40,33*
Zubehör
Lovato P1MB MCB Leitungsschutzschalter Typ C, Pol 3 32A 230V, Abschaltvermögen 10 kA ModuLo DIN-Schienen-Montage
LOVATO Electric
P1MB3PC32
€ 49,31*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 2m
RS Pro
467422
€ 19,405*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.