Durch die aktuelle Änderung der DIN VDE 0100-410 ist dieser zusätzliche Schutz durch Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen für alle Steckdosenstromkreise im Laienbereich und für alle Endstromkreise bis ...
Schützt bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen (Typ A nach EN 61 008). Mit Taste für Funktionsprüfung. Features: Für 35 mm-Hutschienenmontage
Schützt bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen (Typ A nach EN 61 008). Mit Taste für Funktionsprüfung. Features: Für 70 mm-Hutschienenmontage
Durch die aktuelle Änderung der DIN VDE 0100-410 ist dieser zusätzliche Schutz durch Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen für alle Steckdosenstromkreise im Laienbereich und für alle Endstromkreise bis ...
FI-Schutzschalter Typ F PFIM-40/4/003-G/FFehlerstromschutzschalter PFIM-F, 4-polig, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom I?N:...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 690 V Produktpalette: PKZM0 Series Nennstrom: 160 mA Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: K...
Nennspannung V AC: 415 VAC Produktpalette: FAZ Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 1 A Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Nennspannung V AC: 415 VAC Produktpalette: FAZ Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja