Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 278535 FAZ-B16/1 Leitungsschutzschalter 16 A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306849-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278535
EAN/GTIN:
     4015082785352
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 278535 FAZ-B16/1 Leitungsschutzschalter 16 A 230 V/AC

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 15 kA · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 1 · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 1
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Breite in Teilungseinheiten: 1
Einbautiefe: 70.5 mm
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schutzart (IP): IP20
Überspannungskategorie: 3
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 °C - +75 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Zusatzeinrichtungen möglich: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V/AC
Ausschaltvermögen:
15 kA
Polzahl (num):
1
Auslöse-Charakteristik:
B
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
616
€ 6,40*
ab € 3,19*
€ 4,44*
3 Tage
1081
€ 5,80*
ab € 3,86*
€ 5,35*
4 Tage
292
€ 6,50*
ab € 3,85*
€ 5,36*
€ 5,46*
ab € 5,75*
€ 7,87*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY41166
ab € 2,01*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,80*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,54*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,11*
Zubehör
Eaton
274418 Z-IS/SPE-1TE
ab € 6,15*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 54,31*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,94*
Zubehör
LOVATO Electric
P1MB1PB16
ab € 3,20*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.