Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 278754 FAZ-C6/2 Leitungsschutzschalter 6 A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306885-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278754
EAN/GTIN:
     4015082787547
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 278754 FAZ-C6/2 Leitungsschutzschalter 6 A 400 V/AC

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 15 kA · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 6 A · Polzahl (num): 2 · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 2
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Breite in Teilungseinheiten: 2
Einbautiefe: 70.5 mm
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schutzart (IP): IP20
Überspannungskategorie: 3
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 °C - +75 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Zusatzeinrichtungen möglich: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
400 V/AC
Ausschaltvermögen:
15 kA
Polzahl (num):
2
Auslöse-Charakteristik:
C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,14*
€ 63,00*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 65,40*
€ 76,87*
€ 5,46*
ab € 66,81*
€ 78,38*
Frei Haus
ab € 69,94*
€ 81,72*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,83*
€ 104,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,80*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.