Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 278553 FAZ-C4/1 Leitungsschutzschalter 4 A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306877-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278553
EAN/GTIN:
     4015082785536
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 278553 FAZ-C4/1 Leitungsschutzschalter 4 A 230 V/AC

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 15 kA · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 1 · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 1
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Breite in Teilungseinheiten: 1
Einbautiefe: 70.5 mm
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schutzart (IP): IP20
Überspannungskategorie: 3
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 °C - +75 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Zusatzeinrichtungen möglich: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
230 V/AC
Ausschaltvermögen:
15 kA
Polzahl (num):
1
Auslöse-Charakteristik:
C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,45*
€ 18,90*
€ 5,46*
ab € 15,64*
€ 20,55*
€ 5,95*
ab € 15,92*
€ 20,89*
2 Tage
112
€ 6,40*
ab € 16,41*
€ 21,46*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 29,98*
€ 37,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY41047
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,80*
Zubehör
Eaton
78623726 EVG-16/1PHAS/12MODUL + BS-FAZ + FAZ-XK25
ab € 3,64*
Zubehör
Eaton
78623728 EVG-16/3PHAS/6MODUL + BS-FAZ + FAZ-XK25
ab € 5,21*
Zubehör
LOVATO Electric
P1MB1PC04
ab € 4,71*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,78*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,10*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.