Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze 832 Bleistiftspitze 55mm 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18298258
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     832SDLF
EAN/GTIN:
     7033290690296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistift-Verlängerer
Bleistift-Verlängerung
Bleistiftverlängerer
Bleistiftverlängerung
Lötspitze, Typ=832SDLF, Breite der Spitze=0.8 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=55 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Bleistiftspitze, Geeignet für=ANALOG 60/60 A ANALOG 80/80 A DIGITAL 80 A DIGITAL 2000 A mit Lötkolben POWER TOOL ELS 8000/M/D Ersa 15+/25+/35+ MICRO-CON 60 iA mit Lötkolben POWER TOOL MS 6000 MS 8000/D RDS 80 TWIN 80 A mit ERGO TOOL MULTI-PRO MULTI-SPRINT MULTI-TC, Lötspitzenserie=832
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,62*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,23*
€ 10,28*
2 Tage
60
1
€ 4,90*
ab € 7,30*
€ 10,34*
7 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,47*
Lager 115
6
1
€ 5,95*
ab € 8,30*
€ 13,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,12*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 189,95*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 143,25*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 195,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0RDS80
ab € 113,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 38,96*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 129,14*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 79,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0710CD
ab € 59,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.