Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Bleistiftspitz 0,8 mm Verläng. Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze Bleistiftspitz 0,8 mm Verläng. Ersa
Lötspitze Bleistiftspitz 0,8 mm Verläng. Ersa
Artikel-Nr.:
     4012-209623
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     832SDLF/SB
EAN/GTIN:
     4003008074703
Suchbegriffe:
Bleistift-Verlängerer
Bleistift-Verlängerung
Bleistiftverlängerer
Bleistiftverlängerung
Ersatz-Lötspitze passend für Lötpistole Multi-Sprint 960 ED und Lötstation Analog und Digital

Ausführung: Die neuen ERSADUR-Dauerlötspitzen mit LF Beschichtung verfügen über die dreiache Standzeit gegenüber der herkömmlichen ERSADUR-Dauerlötspitzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
bleistiftspitz, verlängert, 0,8 mm
Marke:
Kurtz Ersa
Herstellerartikelnummer:
832SDLF/SB
Herstellername:
Ersa GmbH
Markenname:
Ersa
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, ersa lötspitze bleistiftform 0,8mm, bleistift verlängerer, ersa ersatzlötspitze, 91500021, Ersa, Ersatz-Lötspitze, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Lötkolben, Lötlampe,, Lötspitze, QR4030369, Zubehör
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
10
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,61*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,23*
€ 10,28*
Lager 4012
60
1
€ 4,90*
ab € 7,30*
€ 10,34*
7 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,35*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,12*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 189,95*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 143,25*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 195,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0RDS80
ab € 113,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 38,96*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 129,14*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 79,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0710CD
ab € 59,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.