Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271806454, Lötspitze ERSADUR Nr. 8320,8 mm spitz, verlängert Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-623544
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     832SDLF/SB
EAN/GTIN:
     4003008074703
Suchbegriffe:
Bleistift-Verlängerer
Bleistift-Verlängerung
Bleistiftverlängerer
Bleistiftverlängerung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271806454, Lötspitze für Lötstation Analog 60 und Digital RDS 80, Fabrikat: ERSA
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Typ:
SD LF
Spitzenform:
Bleistift
Spitzenbreite:
0,8 mm
Form:
gerade, verlängert
Markenname:
Ersa
Herstellername:
Ersa GmbH
Herstellerartikelnummer:
832SDLF/SB
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, ersa lötspitze bleistiftform 0,8mm, bleistift verlängerer, ersa ersatzlötspitze, Ersatz-Lötspitze, LÖTSPITZE, Lötstation, 4003008074703, 1508539
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
10
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,61*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,23*
€ 10,28*
1 Tag
60
1
€ 4,90*
ab € 7,30*
€ 10,34*
Lager 260
61
1
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,35*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,12*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 189,95*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 143,25*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 195,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0RDS80
ab € 113,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 38,96*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 129,14*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 79,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0710CD
ab € 59,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.