Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 80x80x32mm 24V 54m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15410618
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8314
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=8314, Alternative (Alias)=9294303004, Betriebsspannung, max.=31.5 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=54 m³/h, Gebläsedrehzahl=3300 min -1 , Geräuschpegel=36 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=24 V, Tiefe=32 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=8314
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
33 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
162 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 35,22*
€ 48,73*
Lager 115
113
Frei Haus
ab € 29,86*
€ 48,75*
€ 5,90*
ab € 34,38*
€ 55,87*
1 Tag
91
€ 14,99*
ab € 41,64*
€ 71,25*
€ 8,95*
ab € 43,80*
€ 74,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,52*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 1,34*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,37*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,29*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.